カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • MICROCHIP(7)
  • 緑測器(2)
  • 栄通信工業(2)
  • Arduino(2)
  • 三菱電機(1)
  • 東京コスモス電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「attiny204」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験用ダイヤル可変抵抗器 サンハヤト実験用ダイヤル可変抵抗器サンハヤト
83,980税込92,378
1個
当日出荷
実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1質量(kg)約2定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC耐電圧50V AC(1分間)精度±0.5%、±360mΩ max.分解能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87温度係数(抵抗)100ppm最大電力2W