カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(3)
- 協和ハーモネット(7)
- ALPHA(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- RS PRO(2)
- 三沢電線(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 品川電線(1)
- 阪神電線(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「awg30 ul1007」の検索結果

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線
サンハヤト(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250種別単線最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応