絞り込み
導体外径(Φmm)
- 0.26(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 30(1)
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(3)
- 協和ハーモネット(8)
- SMC(5)
- 阪神電線(6)
- RS PRO(64)
- ALPHA(27)
- JST(日本圧着端子製造)(41)
- サンコー電商(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(17)
- 中興化成工業(1)
- フエニックス・コンタクト(114)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(102)
- SAMTEC(95)
- Alpha Wire(94)
- StarTech.com(92)
- HIROSE(ヒロセ電機)(50)
- LINDY(31)
- 日本モレックス(molex)(29)
- PANDUIT(パンドウイット)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「awg30」の検索結果

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線
サンハヤト(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
ニューブレッドボード
サンハヤト(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1式当日出荷部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
ブレッドボード
サンハヤト(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1式当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10