カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(15)
  • コーセル(40)
  • omron(オムロン)(591)
  • TDKラムダ(88)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
  • カスタム(1)
  • 菊水電子工業(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(56)
  • エスコ(88)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • フエニックス・コンタクト(101)
  • SMC(4,082)
  • RS PRO(801)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(433)
  • 渡辺電機工業(374)
  • ブロードウォッチ(288)
  • EBM PAPST(266)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(236)
  • Panasonic(パナソニック)(229)
  • azbil(旧:山武)(228)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc電源」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュールサンハヤト
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
多機能USB変換モジュール サンハヤト多機能USB変換モジュールサンハヤト
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
USBを他のインターフェースに変換するモジュール基板 FTDI社製のFT232HLを採用し、USB2.0をUART(RS232)、I2C、SPI、JTAG、パラレルインターフェースなどに変換するための基板です。USBには、Type-Cコネクタを使用しています。5Vと3.3Vのロジック切り替えパッドとUSB電源の過電流保護ヒューズが付いています。
電源電圧(V)DC5(USB給電)出力電流(mA)500/5V(USB給電)、50/3.3VコネクタUSB Type-C(レセプタクル、メス) ※信号ラインはUSB2.0規格基板寸法(mm)26.7×48.3搭載品IC:FT232HL(FTDI社製)
スイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグ サンハヤトスイッチングACアダプター 5V/2.5A、1.7mmプラグサンハヤト
1個
欠品中
出力電圧5V、出力電流2.5Aのスイッチング方式ACアダプター出力効率は米国DoEレベルVIに対応しています。
仕様●入力電源:AC100V~240V●定格出力:DC5V 2.5A●外形寸法:72×34×59mm●DCコード長:1.8m●DCプラグ:JEITA極性統一プラグ(区分2)外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mmセンタープラスアズワン品番67-0411-39
DC電源用変換基板 サンハヤトDC電源用変換基板サンハヤト
909税込1,000
1個
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)21.59×50.8付属品コネクター仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理パターンDC電源コネクタ(内径2.1Φ、外径5.5mmΦDCジャック)用