カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- Hirschmann Test & Measurement(4)
- ELPA(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- アズワン(1)
- サトーパーツ(1)
- 三和電気計器(1)
- カイセ(1)
- ユーボン(1)
- audio-technica(1)
- NAGAOKA(1)
- ストーブリ / マルチコンタクト(1)
「electro pjp」の検索結果

バナナ・ケーブルセット
サンハヤト(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)導体断面積(mm2)0.75