カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- プリンス電機(1)
「fl8bl」の検索結果
特価

感光基板製作用品ライトボックス
サンハヤト(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781式欠品中インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。種類その他質量(kg)1.6外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200消費電力(W)20電源AC100V 50/60Hz共用光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)