カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
- 東京コスモス電機(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 緑測器(1)
「ft-63ep」の検索結果
特価

実験用ダイヤル可変抵抗器
サンハヤト¥83,980税込¥92,3781個当日出荷実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1質量(kg)約2定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC耐電圧50V AC(1分間)精度±0.5%、±360mΩ max.分解能1Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87温度係数(抵抗)100ppm最大電力2W抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110