カテゴリ
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- HAKKO(白光)(5)
- goot(太洋電機産業)(4)
- ホーザン(2)
- アサダ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 日本スペリア(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- ニホンゲンマ(1)
- ナリカ(1)
「goot bs-10」の検索結果
特価

特殊クリームハンダ(鉛フリータイプ)
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219
クリームハンダ用交換ノズル
サンハヤト(2件のレビュー)¥479税込¥5271パック(5本)当日出荷特殊クリームハンダ、遅硬化型接着剤用の交換ノズルです。用途特殊クリームハンダ用交換ノズルトラスコ品番816-3351質量(g)8
無洗浄タイプフラックス
サンハヤト(5件のレビュー)¥629税込¥6921個(15mL)当日出荷無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性