カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(7)
- ホーザン(4)
- アズワン(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- シムコ(SIMCO)(1)
- ベッセル(1)
- 八興(1)
- SCS(1)
「hakko 498」の検索結果

デジタル静電気探知機
サンハヤト(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50