カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(1)
- HAKKO(白光)(49)
- 八光電機(3)
- JOYアグリス(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- 花ごころ(1)
- 渡辺泰(1)
- エツミ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- クリスタルアイ(1)
「hakko n1」の検索結果

はんだシュッ太郎NEO
サンハヤト(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上