カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • 日研工作所(5)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsk-300」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだシュッ太郎NEO サンハヤトはんだシュッ太郎NEOサンハヤト(39件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
はんだシュッ太郎HSK-300交換用チップ サンハヤトはんだシュッ太郎HSK-300交換用チップサンハヤト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
はんだシュッ太郎NEO 45Wタイプ(HSK-300)用の交換チップです。 先端形状の段差を減らしコテ先のクリーニングがしやすくなりました。 熱効率もUP。 簡易的なハンダ付けもOK。
はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用) サンハヤトはんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用)サンハヤト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
寸法(mm)158×20×20質量(g)40対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
HSK用チップ掃除針金 サンハヤトHSK用チップ掃除針金サンハヤト
139税込153
1個
5日以内出荷
砥石 3000特集