カテゴリ
- 制御機器(4)
- 機構部品(電子部品)(3)
- 産業用PC本体(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(1)
- ラトックシステム(7)
- MICROCHIP(54)
- NXP(5)
- スイッチサイエンス(18)
- VISHAY(2)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- Seeed Studio(57)
- コガネイ(182)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- M5Stack(69)
- キョーリン(28)
- Adafruit(26)
- マースジャパンリミテッド(25)
- ASUS(エイスース)(24)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
- ビット・トレード・ワン(19)
- StarTech.com(19)
- STMicro(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「i2c」の検索結果

USB・I2C(SMBus)変換モジュール
サンハヤト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
ロジックレベル変換モジュール
サンハヤト¥829税込¥9121個当日出荷1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。 TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。 入出力方向の制御が不要(自動検知)です。 ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。種類工作キット基板寸法(縦×横)(mm)17.78×25.4仕様(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E電圧(V)VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5スルーホール両端10×2列通信速度60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
多機能USB変換モジュール
サンハヤト¥8,498税込¥9,3481個当日出荷USBを他のインターフェースに変換するモジュール基板 FTDI社製のFT232HLを採用し、USB2.0をUART(RS232)、I2C、SPI、JTAG、パラレルインターフェースなどに変換するための基板です。USBには、Type-Cコネクタを使用しています。5Vと3.3Vのロジック切り替えパッドとUSB電源の過電流保護ヒューズが付いています。電源電圧(V)DC5(USB給電)出力電流(mA)500/5V(USB給電)、50/3.3VコネクタUSB Type-C(レセプタクル、メス) ※信号ラインはUSB2.0規格基板寸法(mm)26.7×48.3搭載品IC:FT232HL(FTDI社製)
ロジックレベル変換モジュール
サンハヤト¥769税込¥8461個3日以内出荷TCA9617B(TI製)とパスコンを実装したDIP(300mil幅、8ピン)形状のモジュールです 電圧の異なるI2Cバス/SMBus同士の接続、バスイネーブル機能によるバス分離/接続が行えます 通信速度は最大1MHzまで使用できます 2チャンネルの双方向I2Cバッファ I2C標準モード、高速モード(400kHz)、高速モード+(1MHz)のサポート オープンドレインI/O パワーオフ時I2Cバスピンはハイインピーダンスになりバス分離が可能です寸法(mm)10.16×12.7電源VCCA=0.8V~VCCB、VCCB=2.2V~5.5VRoHS指令(10物質対応)対応