カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- SMC(51)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- スバル(2)
- JEIO TECH(2)
- EBM(江部松商事)(1)
- ニッサン(1)
- 東京メタル(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「le-cp」の検索結果

USB・I2C(SMBus)変換モジュール
サンハヤト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応