カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • ヒサゴ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op4000」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICトレーナー (教育・電子工作) サンハヤト

    ICトレーナー (教育・電子工作)

    サンハヤト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
    用途教育・電子工作仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路種類工作キット電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10