カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- エレコム(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- OHSATO(大里)(1)
- 東日興産(TN)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- VAIO(1)
- トーホー(1)
- エンテック(1)
「pc-0205」の検索結果
特価

卓上ハンド カッターPC-210用替刃
サンハヤト¥42,980税込¥47,2781個当日出荷PC-205、PC-210の交換用替え刃です。この替え刃単体では使用できません。切れ味が悪くなったら、刃を反転させて使用できます。また刃の再研磨も承ります。適合本体PC-210種類その他
卓上ハンド カッター
サンハヤト(4件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)種類その他