カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- ジョー・プリンス竹下(8)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- Nikon(ニコン)(4)
- KSフィルター(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 協和[機構部品](3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- エレコム(1)
- スイデン(1)
- ノーブランド(1)
- 三菱電機(1)
- Canon(1)
- 東日興産(TN)(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- 斉藤光学(1)
- はくでん(1)
「pc-200s」の検索結果

卓上ハンド カッター
サンハヤト(4件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781個当日出荷刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)種類その他