カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(1)
- RS PRO(267)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- アズワン(2)
- オキツモ(2)
- Matex(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日本バルカー(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ニチアス(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ケニス(1)
- MOTUL(1)
- FINDER(1)
- マツモト産業(1)
- Festo(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
「perma foil」の検索結果
特価

貼るヒートシンク
サンハヤト(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250色黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W