カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • NVIDIA(エヌビディア)(3)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • QUAD LOCK(2)
  • 長尾製作所(2)
  • イノマタ化学(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • アイテックス(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • ナリカ(1)
  • AITEX(1)
  • SPREADFAST(1)
  • トライメイト(1)
  • UNIFIX VORTEX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtx 5090」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貼るヒートシンク サンハヤト

    貼るヒートシンク

    サンハヤト(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
    用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
トレー 500 500特集