カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(6)
- ホンダ(20)
- APEM(12)
- SK11(5)
- Vesrah(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 岡崎精工(2)
- 十川産業(2)
- ベッセル(2)
- 栗田製作所(2)
- 修理(2)
- KSフィルター(2)
- 近畿製作所(1)
- SONY(ソニー)(1)
- 千代田通商(1)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sad-001」の検索結果

ニューブレッドボード
サンハヤト(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1式当日出荷部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
ブレッドボード互換ユニバーサル基板
サンハヤト(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。種類片面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)1材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
コネクタ変換基板 USB Type-C メス
サンハヤト¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキット
サンハヤト¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。 学校の実習・実験用教材としても最適です。種類工作キットセット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3