カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • SK11(2)
  • リビラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sad-101」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューブレッドボード サンハヤトニューブレッドボードサンハヤト(5件のレビュー)
879税込967
1式
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
小型ブレッドボード用パーツセット サンハヤト小型ブレッドボード用パーツセットサンハヤト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
ブレッドボード互換ユニバーサル基板 サンハヤトブレッドボード互換ユニバーサル基板サンハヤト(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。
種類片面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)1材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキット サンハヤト小型ブレッドボードパーツセット LEDイルミネーションキットサンハヤト
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キットセット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3
小型ブレッドボードパーツセット タッチセンサピアノ サンハヤト小型ブレッドボードパーツセット タッチセンサピアノサンハヤト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
タッチセンサピアノが作れる電子工作キット 小型ブレッドボード(SAD-101)と、組み立てに必要な部品が全てセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 マイコンにはプログラムが書き込み済みなので組み立てるだけで使用できます。 学校の実習実験用教材としても最適です。
セット内容ブレッドボード(SAD-101) ×1、ジャンプワイヤ ×7、ジャンプワイヤ(SPP-200相当) ×1、電池ボックス(単三×2用) ×1、マイコン(PIC16F1827) ×1、トランジスタ(NPN) (KTC3198(2SC1815互換品)) ×1、LED ×1、スピーカー(ジャンプワイヤ付) ×1、抵抗1kΩ(茶黒赤金) ×3、アルミシート ×8