カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(1)
  • サンワダイレクト(10)
  • デンオン機器(8)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • HAKKO(白光)(1)
  • ホンダ(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-7000z」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだシュッ太郎NEO サンハヤト

    はんだシュッ太郎NEO

    サンハヤト(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
    用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
研磨剤 100000特集