カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sjb-17clx5」の検索結果
特価

ミニ・ブレッドボード
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(5個)当日出荷約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)寸法(mm)35.2×47.2×8穴数170入数1袋5個入RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ
サンハヤト1セット欠品中170極の端子があるブレッドボード。約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることができます。仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:透明●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありませんアズワン品番67-0394-14