カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- 富士電機(3)
- TRW(3)
- ELPA(2)
- ホンダ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ワンド(マイセット)(2)
- Zippy(2)
- イマオコーポレーション(1)
- オリエンタルモーター(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- DNライティング(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ノア精密(1)
- corega(コレガ)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- ブランドをもっと見る
「sw-05/g」の検索結果

表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)
サンハヤト¥5,698税込¥6,2681個当日出荷正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット 表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219