Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS]サンハヤト(1件のレビュー)当日出荷
クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)56×65仕様Raspberry Pi Model B+用付属品接続用コネクタ(20ピン×2列)仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄)RoHS指令(10物質対応)対応