カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- モノタロウ(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 協和ハーモネット(3)
- 三ツ星(2)
- SOFT99(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ(1)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 阪神電線(1)
- 東京電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul3443」の検索結果

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線
サンハヤト(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線