カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • ユニバーサル基板(3)
絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(5)
  • エレコム(210)
  • エスエスエーサービス(79)
  • サンワサプライ(218)
  • タイムリー(39)
  • 変換名人(132)
  • BUFFALO(バッファロー)(104)
  • アイネックス(78)
  • StarTech.com(405)
  • トライメイト(37)
  • メディアカバーマーケット(138)
  • サンワダイレクト(91)
  • RS PRO(69)
  • カシムラ(59)
  • JTT(58)
  • j5 create(44)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(42)
  • omron(オムロン)(42)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 変換」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュールサンハヤト
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C コネクタ変換基板 サンハヤトUSB Type-C コネクタ変換基板サンハヤト
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換 USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換します。ブレッドボードやユニバーサル基板での試作・実験に便利です(USB Type-C 規格の信号を全て引き出しています)。CC/VCONN端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます(裏面のパッドを切り替えることで、プルアップ側の電源をVBUSから切り離すことが出来ます)。
材質ガラスエポキシ(FR-4)本体寸法(mm)46.79(基板:34.29+コネクタ:12.5)×22.86×1.6t
コネクタ変換基板 USB Type-C メス サンハヤトコネクタ変換基板 USB Type-C メスサンハヤト
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。
寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
多機能USB変換モジュール サンハヤト多機能USB変換モジュールサンハヤト
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
USBを他のインターフェースに変換するモジュール基板 FTDI社製のFT232HLを採用し、USB2.0をUART(RS232)、I2C、SPI、JTAG、パラレルインターフェースなどに変換するための基板です。USBには、Type-Cコネクタを使用しています。5Vと3.3Vのロジック切り替えパッドとUSB電源の過電流保護ヒューズが付いています。
電源電圧(V)DC5(USB給電)出力電流(mA)500/5V(USB給電)、50/3.3VコネクタUSB Type-C(レセプタクル、メス) ※信号ラインはUSB2.0規格基板寸法(mm)26.7×48.3搭載品IC:FT232HL(FTDI社製)
ユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤトユニバーサル基板Micro USB用変換基板(コネクタ実装済み)サンハヤト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)26×16仕様Vカット済み3枚続き付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
ユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み) サンハヤトユニバーサル基板Mini USB用変換基板(コネクタ実装済み)サンハヤト(2件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面ピッチ(mm)2.54穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)26×16仕様Vカット済み3枚続き付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理