カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 池田金属工業
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • エスコ(26)
  • OHSATO(大里)(24)
  • 由良産商(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 大阪魂(12)
  • KTM(10)
  • POSH Faith(9)
  • YFS(8)
  • DUCATI(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • CF POSH(5)
  • KITO(キトー)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • NASTA(ナスタ)(4)
  • PEM(旧ユーロテック)(4)
  • RS PRO(4)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M8x35」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
1,528税込1,681
1パック(30本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
394税込433
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
812税込893
1パック(50本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業(1件のレビュー)
672税込739
1パック(10本)
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業鉄生地 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
558税込614
1パック(10本)
4日以内出荷
主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
用途材質:鉄(SS)
六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス)池田金属工業
629税込692
1本
5日以内出荷
通常のねじは右回り(時計回り)に回すことで締め付けられますが、左ねじは反対方向にねじが切ってあるため、通常方向(時計回り)に回すとゆるんでいきます。
材質ステンレスねじ締め方向
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)池田金属工業
13,100税込14,410
1箱(100本)
17日以内出荷
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくすゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能試作や小ロット・短納期に対応環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ材質SCM435使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
m8x25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m8x25