カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- 池田金属工業
- BIGM(丸山製作所)(116)
- エスコ(66)
- KITO(キトー)(54)
- OHSATO(大里)(48)
- 大阪魂(24)
- 由良産商(21)
- POSH Faith(8)
- TRUSCO(7)
- StarTech.com(7)
- YFS(7)
- コンドーテック(6)
- 千代田通商(6)
- CF POSH(6)
- 三星産業貿易(4)
- 八幡ねじ(4)
- PEM(旧ユーロテック)(4)
- 工進(3)
- ニコテック(3)
- ブランドをもっと見る
「m8x30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,364税込¥1,5001パック(30本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥942税込¥1,0361パック(60本)当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス)
池田金属工業¥619税込¥6811本5日以内出荷通常のねじは右回り(時計回り)に回すことで締め付けられますが、左ねじは反対方向にねじが切ってあるため、通常方向(時計回り)に回すとゆるんでいきます。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ締め方向左ねじ山種類メートル並目
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,798税込¥1,9781パック(50本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)
ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業(1件のレビュー)¥586税込¥6451パック(10本)当日出荷から4日以内出荷主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結用途材質:鉄(SS)
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥387~税込¥426~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)
池田金属工業¥12,900税込¥14,1901箱(100本)17日以内出荷接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー種別全ねじ材質SCM435色青使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴