カテゴリ

  • 測定用品(27)
絞り込み
ブランド
  • 中部精機
  • モノタロウ(7)
  • ナリカ(54)
  • エスコ(44)
  • イチネンTASCO(44)
  • 長谷川電機工業(37)
  • 日之出化成(34)
  • 新日軽(LIXIL)(29)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(27)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • 未来工業(23)
  • TOSTEM(LIXIL)(22)
  • 共立理化学研究所(21)
  • Yamato(大和製衡)(19)
  • アラム(18)
  • ADVANTEC(17)
  • マイゾックス(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
  • 共立電気計器(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「検」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 中部精機全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用中部精機
42,980税込47,278
1台
当日出荷
雨天時にも使用可能な全天候型です。 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納用革ケーストラスコ品番373-4107幅(mm)36高さ(mm)277奥行(mm)36電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個交流電圧(V)80~7000RoHS指令(10物質対応)対応
非接触型充電標示器 中部精機非接触型充電標示器中部精機
38,980税込42,878
1台
当日出荷
AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能です。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
用途キュービクルの安全作業のために。トラスコ品番385-9191幅(mm)69高さ(mm)28奥行(mm)115電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本電源単3形アルカリ乾電池×2本交流電圧(V)AC6600RoHS指令(10物質対応)対応
交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)中部精機
37,980税込41,778
1台
当日出荷
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合
交流検電器(低圧用) 中部精機交流検電器(低圧用)中部精機
3,598税込3,958
1台
欠品中
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い! 徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~50表示断続発音発光外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×19.5×19使用周波数(Hz)50/60共用使用電池アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個対象電線裸線・被覆線兼用(感度切替式)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間)グリーン購入法適合
低圧用検電器 中部精機低圧用検電器中部精機
3,798税込4,178
1台
当日出荷
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
トラスコ品番369-8538幅(mm)19高さ(mm)133奥行(mm)19.5電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個交流電圧(V)AC80~600RoHS指令(10物質対応)対応
交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用)中部精機
46,980税込51,678
1台
当日出荷
低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ33×1200表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~35kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間グリーン購入法適合
交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)中部精機
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)グリーン購入法適合
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交流検電器(高低圧用) 中部精機交流検電器(高低圧用)中部精機
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
低圧・高圧切替スイッチ式 断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。 コンセントにも対応可能な検知子形状です。 本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納用革ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×253表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間グリーン購入法適合
交流検電器 高低圧用 中部精機交流検電器 高低圧用中部精機
13,980税込15,378
1台
当日出荷
低圧は断続、高圧は連続音光で判別可能な自動切替タイプです。ゴム検知子は取り替え可能で、経済的です。(別売り)本体は衝撃に強く、防水構造です。胸ポケットに収納することも可能なサイズです。使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納ケーストラスコ品番698-2258長さ(mm)198交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
交直両用検電器(高低圧用) 中部精機交直両用検電器(高低圧用)中部精機
58,980税込64,878
1台
当日出荷
交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
付属品収納ケーストラスコ品番369-8537電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個交流電圧(V)AC80~7000直流電圧(V)DC50~7000RoHS指令(10物質対応)対応
引込用ループ検相器(裸線用) 中部精機引込用ループ検相器(裸線用)中部精機
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
接続しようとする電線が同相か異相かを表示 検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。 電池は不要です。
付属品収納ケース質量(g)150耐電圧AC2000V 1分間定格周波数(Hz)50/60共用表示検相表示:異相時にネオンランプ点灯絶縁抵抗(Ω)100以上使用電圧範囲(V)100~200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検電器チェッカー(据置形) 中部精機検電器チェッカー(据置形)中部精機
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線質量(g)1100電源(V)AC100出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×110×185RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)中部精機
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
検相器(高圧用) 中部精機検相器(高圧用)中部精機
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
相回転チェック機能付3.3kVにも対応 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 中継棒(オプション)により延長が可能です。 音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
付属品収納ケース測定項目検相/相回転使用電圧(V)AC3300~6600使用周波数(Hz)50/60共用使用電池006P形(6F22 9V)×1個動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)グリーン購入法適合
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)350出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用 中部精機交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用中部精機
26,980税込29,678
1台
当日出荷
細く軽量で伸縮式です。扱いやすく、携帯に便利です。伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。伸ばした状態で60cm確保されているため、絶縁保護具がなくても使用できます。対象物をLEDライトで照らし出し、暗い場所でも確実に検電できます。検出部は防水構造です。使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。ゴム検知子は取り替え可能です。(別売り)
付属品収納ケーストラスコ品番698-2256長さ(mm)220~750交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)中部精機
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~195.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(高圧~特別高圧用)中部精機
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
検電器チェッカー(携帯形) 中部精機検電器チェッカー(携帯形)中部精機
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検相器(高圧用) 中部精機検相器(高圧用)中部精機
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。 取り扱いが便利なワイヤレス方式 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース測定項目検相/相回転使用電圧(V)AC6600使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示するRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部間)グリーン購入法適合
検相器(特別高圧用) 中部精機検相器(特別高圧用)中部精機
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
22~33kVに対応 取り扱いが便利なワイヤレス方式です。 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース測定項目検相/相回転使用電圧(V)AC20~34500使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示するRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間)グリーン購入法適合
検相器用検知子 DPP-6用フック 中部精機検相器用検知子 DPP-6用フック中部精機
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
検相器用中継棒(DPE・DPF・DJ-30D) 中部精機検相器用中継棒(DPE・DPF・DJ-30D)中部精機
13,980税込15,378
1本
32日以内出荷
質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)中部精機
149,800税込164,780
1台
62日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) 中部精機交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)中部精機
239,800税込263,780
1台
62日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために 撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。 伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
検電器チェッカー(据置形) 中部精機検電器チェッカー(据置形)中部精機
44,980税込49,478
1台
62日以内出荷
ケースは事業所などへの常設に適しています。 AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。 出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品アース用リード線質量(g)1100電源(V)AC100出力電圧(V)(端子部)低圧用:80、高圧用:350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×81×185RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電気測定カテゴリ