カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PROCHI(プロチ)
「f7519」の検索結果

マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト)
PROCHI(プロチ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。 明るさ最大350ルーメン。 5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。 底部にマグネット付き。全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)質量(g)256(電池含まず)タイプヘッド付替え式電源単4電池×3本使用(別売)寸法(Φmm)(ライト)34保護等級IP54連続使用時間(時間)2使用電池単4電池×3本使用(別売)防塵防水性能IP54点灯方式5段階切替底径(Φmm)30.4電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)最大350照射距離(m)約150