カテゴリ

  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • エスコ(113)
  • RS PRO(23)
  • WEBA(18)
  • プロトティップ(18)
  • タイテックス(17)
  • ワルター(10)
  • SK11(7)
  • DORMER(5)
  • 富士元工業(3)
  • ハーマンビルツ(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • ベッセイ(1)
  • RELIEF(1)
  • 理研製鋼(1)
  • ウォーターミルズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hss-tin」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    TINカウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiN
  • TINカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)

    TINカウンターシンクセット 90°

    PROCHI(プロチ)
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
    用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
面取り・バリ取りカテゴリ