カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- PROCHI(プロチ)
「prc-t015m4」の検索結果

4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45