カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • 多治見無線電機(8)
  • ケージーパルテック(4)
  • アズワン(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ホンダ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • オーム電機(1)
  • ライン精機(1)
  • アイシン精機(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • PACデバイス(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • 豊光(1)
  • 富士電機機器制御(1)
  • PROST's(1)
  • 甲神電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prc04」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • 4枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ボールエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • ドリルソケット PROCHI(プロチ)

    ドリルソケット

    PROCHI(プロチ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    総研磨、総焼入のドリルソケットです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
  • 2枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬ラジアスエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 6枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    6枚刃 超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • 4枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • 4枚刃 超硬テーパーエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬テーパーエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • 超硬ラフィングエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    超硬ラフィングエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)
    6,798税込7,478
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAIN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
  • チャックアーバー PROCHI(プロチ)

    チャックアーバー

    PROCHI(プロチ)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
    用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
  • 超硬ラフィングエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬ラフィングエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
  • TIALNコート4枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ)

    TIALNコート4枚刃超硬エンドミル

    PROCHI(プロチ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
  • 6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)

    6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング

    PROCHI(プロチ)
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • 3枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)

    3枚刃 超硬スクエアエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • 超硬2枚刃ロングネックエンドミル PROCHI(プロチ)

    超硬2枚刃ロングネックエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
  • ドリルスリーブ PROCHI(プロチ)

    ドリルスリーブ

    PROCHI(プロチ)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    総研磨、総焼入のドリルスリーブです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。