カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 和コーポレーション
  • モノタロウ(3)
  • 日本救命器具(2)
  • エスコ(8)
  • 高階救命器具(3)
  • 関西マリーン(2)
  • イガラシ(1)
  • 東京ローソク製造(46)
  • オーシャンライフ(2)
  • INTEX(1)
  • インターコムマリン(1)
  • SUNNYLIFE(サニーライフ)(4)
  • CAPTAIN STAG(12)
  • Panaracer(パナレーサー)(9)
  • マキタ(6)
  • サギサカ(SAGISAKA)(6)
  • アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)(5)
  • Meltec(大自工業)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浮輪」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク 和コーポレーション静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク 和コーポレーションオイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク和コーポレーション
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
Liバッテリー式マルチツール(用途5通り) 和コーポレーションLiバッテリー式マルチツール(用途5通り)和コーポレーション
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L)材質ABS質量(g)バッテリー:388出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95バッテリー容量(Ah)19.2充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)19200