カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- タンクマウント型コンプレッサー(4)
- 農業機械(23)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 農具(9)
- 物流用品(6)
- 清掃用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
タンク容量(L)
- 30(1)
- 60(3)
- 70(2)
色
ブラック(1)
ブランド
- 和コーポレーション
- Kaz(7)
- ホンダ(619)
- KAZEN(1,225)
- 近藤製作所(134)
- KAZZ-CREATION(129)
- 坂爪製作所(sakazume)(102)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(63)
- SMC(33)
- カーツ (KAAZ)(19)
- KYOCERA AVX(12)
- 河村電器産業(11)
- 京セラ(9)
- エレコム(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニュートリー(7)
- ノースワン(6)
- 日本クリンテック(6)
- AFAM(アファム)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「kaz」の検索結果

警備庁24時レンジャー5
和コーポレーション¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。仕様実用新案:登録済み材質本体:樹脂、支柱:アルミ全長(mm)本体+設置杭467色迷彩色センサーPANASONIC製センサー保護等級IP44本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本周波数範囲9kHz~46kHz保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬感知距離(m)10発電力(W)0.6(ソーラーパネル)
防災コンテナテーブルカート
和コーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 。3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 。高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 。耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 。コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。色薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95
害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC
和コーポレーション¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
輝夜 LEDバルーンライト210W
和コーポレーション¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします 防水保護規格IP55 電源-AC100V50/60Hz 重量-8.4kg(三脚スタンド含) 定格消費電力-210W 電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ) 小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm 全光バルーン直径:600×400mm 全光バルーン仕様 灯具カバー・三脚カバー付 米国CREE社製LED採用用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として付属品灯具カバー・三脚カバー付仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mmセット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク
和コーポレーション¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク
和コーポレーション¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク
和コーポレーション¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク
和コーポレーション¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78
輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020アズワン品番67-2269-23エコロジー商品省エネ・長寿命
チップソー研磨機
和コーポレーション(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ質量(kg)0.95電流(A)2.2電源(V)単相 交流100 50/60Hz消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)230、255、305
輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ
和コーポレーション¥709,800税込¥780,7801台翌々日出荷細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22エコロジー商品省エネ・長寿命
電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用
和コーポレーション¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5繰り返し・詰め替え対応
電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様)
和コーポレーション¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。寸法(mm)薪割機最長処理:520質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5種類一斗缶・ペール缶電源(V)単相100電力(W)1500騒音値(dB)71連続使用可能時間30分操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様色(本体)黒寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700破砕力(t)最高:5.5繰り返し・詰め替え対応
マルチ肥料散布機30L
和コーポレーション¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。付属品レインカバー、石よけ網仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.8容量(L)ホッパー:30保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
木登り器 大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付
和コーポレーション(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)4.5(上)、4.2(下)径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ)穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
3輪マルチ肥料散布機
和コーポレーション¥44,980税込¥49,4781台(60L)3日以内出荷肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に色【ホッパー】深緑本体質量(kg)14.4タイヤサイズ31(エアタイヤ)散布幅(m)~3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90ホッパー容量(L)60
テーブルリフト最大350kg
和コーポレーション¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。 ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。テーブル高さ(mm)350~1300車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスターテーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ肥料散布機60L
和コーポレーション(5件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5容量(L)ホッパー:60保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
標準ワイヤー 610mm
和コーポレーション¥14,980税込¥16,4781セット(2本)3日以内出荷径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい
和コーポレーション¥119,800税込¥131,7801台(60L)3日以内出荷電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に色【ホッパー】深緑本体質量(kg)18.7バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12タイヤサイズ31(エアタイヤ)充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間(連続)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94ホッパー容量(L)60
電動4輪運搬車エネトラ4
和コーポレーション(2件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60最大積載量(kg)120モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付
和コーポレーション(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応
輝夜 LEDバルーンライト960W
和コーポレーション¥589,800~税込¥648,780~1セット3日以内出荷米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。 優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。 優しい光で目の負担が少ない。用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5電圧(V)100~240消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)定格電圧(V)ファン:DC24コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1定格周波数(Hz)50/60型番大型三脚:BL-500STB保護等級IP55芯数2芯・3芯兼用保証期間1年電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED特殊用途防水、防塵エコロジー商品省エネ・長寿命
輝夜 LEDバルーンライト50W
和コーポレーション¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍しますセット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1直径(Φmm)バルーン:500高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)0.6、ファン:0.24定格周波数(Hz)50/60型番小型三脚:BL-200-ST保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
Liバッテリー式マルチツール(用途5通り)
和コーポレーション¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L)材質ABS質量(g)バッテリー:388出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95バッテリー容量(Ah)19.2充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)19200
電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付
和コーポレーション¥119,800税込¥131,7801台(60L)3日以内出荷和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。色ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ
和コーポレーション¥119,800税込¥131,7801台(60L)3日以内出荷電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。色ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
輝夜 LEDバルーンライト500W
和コーポレーション¥399,800~税込¥439,780~1セット3日以内出荷490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
ショートワイヤー 450mm
和コーポレーション¥13,980税込¥15,3781セット(2本)3日以内出荷径(Φmm)60~180(木の使用径)長さ(cm)45(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングワイヤー 1100mm
和コーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット(2本)3日以内出荷径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) ロングワイヤー付
和コーポレーション(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトミニケース入り
和コーポレーション¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ブローケース入りでコンパクトに収納できます。狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー材質本体:スチール、ソケット:スチール最大トルク(N・m)緩め881、締め569無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500能力ボルト径(mm)16本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190無負荷空気消費量(m3/min)0.2ハンマータイプツインハンマー適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62
LEDバルーンライト オーロラ輝夜50W 調色調光型 Liバッテリー・100V兼用型
和コーポレーション¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます。リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)。リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます。スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です。優れた発光効率120Lm/W。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小310~最大6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー
和コーポレーション¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷最大積載荷重120kgまで可能 採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能 人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍 トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能 後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能 100kg積載時連続使用可能時間2時間 バッテリーが無くても人力運搬も可能用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ最大積載量(kg)120本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah充電時間(時間)8~14RoHS指令(10物質対応)対応走行時間2時間(100kg積載時)登坂角度12度
LEDバルーンライト 輝夜50W 調光型Liバッテリー・100V兼用型
和コーポレーション¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A質量(kg)1.78(バッテリー)消費電力(W)AC:55/DC:50全光束(Lm)最小660~最大6800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)バッテリーリチウムイオンパナソニック防塵防水性能IP55使用場所屋外電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)274.5
輝夜 LEDバルーンライト500W+発電機台車
和コーポレーション¥669,800~税込¥736,780~1セット3日以内出荷490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。 米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。 バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24キャスター2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命