カテゴリ

  • 農具(9)
絞り込み
ブランド
  • 和コーポレーション
  • P・O・Pプロダクツ(65)
  • トレード(51)
  • アイワ金属(11)
  • 巴化成工業(9)
  • WAKO(和光商事)(6)
  • P・O・Pトレーディング(6)
  • ツルハタ(服部)(4)
  • ツヨロン(藤井電工)(2)
  • NIPPO(2)
  • イタミアート(2)
  • 六甲山(2)
  • SPARKFUN(2)
  • ジャストコーポレーション(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • コモライフ(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • ノーブランド(1)
  • ミドリ安全(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kinobo」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ワイヤー 610mm 和コーポレーション

    標準ワイヤー 610mm

    和コーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)4.5(上)、4.2(下)径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ)穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 与作用標準ツノ 5穴 和コーポレーション

    与作用標準ツノ 5穴

    和コーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    長さ(cm)29.5(ツノ)穴数5(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートワイヤー 450mm 和コーポレーション

    ショートワイヤー 450mm

    和コーポレーション
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)60~180(木の使用径)長さ(cm)45(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングワイヤー 1100mm 和コーポレーション

    超ロングワイヤー 1100mm

    和コーポレーション
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) ロングワイヤー付

    和コーポレーション(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション

    木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付

    和コーポレーション(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
    使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 与作用大型ツノ 和コーポレーション

    与作用大型ツノ

    和コーポレーション
    22,980税込25,278
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    質量(kg)1.32長さ(cm)45(ツノ)穴数11(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングワイヤー 780mm 和コーポレーション

    ロングワイヤー 780mm

    和コーポレーション
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
木登り器カテゴリ