PPホーキ長柄早川工業(11件のレビュー)当日出荷
毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除にブラシ幅(mm)210材質ポリプロピレン形状ウェーブ色ブルー質量(g)415径(Φmm)160毛丈(mm)135柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
ステンレスタワシ早川工業(18件のレビュー)当日出荷
ステンレスでできたたわしです。
頑固な汚れ、コゲつきにご使用下さい。
用途鍋やシンクの頑固な汚れに材質SUS430(18-0)種類ステンレスたわし繰り返し・詰め替え対応
忍者ブラシ2p早川工業(3件のレビュー)当日出荷
指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン幅(mm)10全長(mm)170高さ(mm)20質量(g)約16繰り返し・詰め替え対応
長柄シダハット庭箒早川工業(11件のレビュー)当日出荷
昔から良く使われているブラシ部がシダでできている箒です。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に長さ(mm)1260毛先幅(mm)200繰り返し・詰め替え対応
靴ブラシ早川工業(13件のレビュー)当日出荷
ガンコな泥汚れも簡単に除去できます。
用途クツ等の洗い、磨きに最適です。材質ブラシ:ココナッツファイバー、柄:ポリプロピレン寸法(mm)210×最大幅40質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
抜けにくいppたわし 5p早川工業(10件のレビュー)当日出荷
両サイドまで鉄線でねじ込んでいるので毛が抜けにくいです。鮮やかな蛍光色が特徴のたわしです。ナイロン製で水切れがよく、鉄板や靴洗いの掃除にぴったりです。靴洗いや溝の掃除にもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン・鉄線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×90×50/個質量(g/個)約31繰り返し・詰め替え対応
PPホーキ長柄早川工業(8件のレビュー)当日出荷
材質ポリプロピレン形状ストレート全長(mm)1250色グリーン質量(g)415径(Φmm)160毛丈(mm)130ブラシ幅(mm)210柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
大きなポリチリ早川工業(5件のレビュー)当日出荷
奥行が深く、掃き取ったゴミがこぼれにくい構造です。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×260×265TKG品番9-1343-0801繰り返し・詰め替え対応
ネコの手タオル雑巾早川工業(1件のレビュー)当日出荷
吸収性が抜群。
丈夫で使いやすい。
用途ガラス、鏡、備品などの拭き上げに。材質綿90%以上、ポリエステル・その他10%未満サイズ(cm)約20×30繰り返し・詰め替え対応
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ドレンつまり取りポンプ早川工業(13件のレビュー)当日出荷
エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
ワルツ 伸縮柄 吸水モップ早川工業(8件のレビュー)当日出荷
最短880~1260mmに長さ調節可能。
手を汚さずにしぼれ、洗えます。
掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。
衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類スポンジモップエスコ品番EA928AB-15材質(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA全長(mm)約880~1260質量(kg)0.9先端幅(mm)280繰り返し・詰め替え対応
柄付タワシパーム早川工業当日出荷
コシが強く、汚れをしっかり落とします。
材質柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー質量(g)約95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×80×440繰り返し・詰め替え対応
表示パネル 清掃中(4ヶ国語)早川工業(8件のレビュー)当日出荷
開いて置くだけで簡単に表示。大きな表示で遠目にもハッキリ分かる。折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。
文字内容(表)清掃中、(裏)作業中材質ポリプロピレン(シルク印刷)取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×430×575収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×30×630TKG品番9-1380-0601TKG品番(2017)6-1236-0701
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
目地ブラシ 2WAYタイプ早川工業(5件のレビュー)当日出荷
硬い毛とやわらかい毛の2種類が両端についており、使用目的によって使いわけができます。
用途タイル目地などのお掃除に最適です。材質柄PP・毛PP厚さ(mm)15寸法(mm)245×55色持ち手:薄グレー、毛:白とグレー繰り返し・詰め替え対応
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233