カテゴリ

  • カー用品(13)
絞り込み
ブランド
  • Pivot
  • ホンダ(10)
  • トヨタ(5)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • キタムラ産業(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • CH PRODUCTS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a pivot」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3-drive用ハーネス Pivot3-drive用ハーネスPivot(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
車種別ハーネス Pivot車種別ハーネスPivot
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
3-drive ハーネス Pivot3-drive ハーネスPivot(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー Pivot3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラーPivot(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
3-drive・EVO Pivot3-drive・EVOPivot(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
欠品中
アクセルコネクターだけの接続。 OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。 アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。 アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。 衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。
用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン付属品両面テープ/バンド/取扱説明書種類スロコン接続方法直接配線モードパワーモード/レスポンス/エコ
3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ   日産   ダイハツ(スマアシⅡ) Pivot3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)Pivot
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
加速、減速、復帰も操るクルスロ。 衝突軽減システム車用 トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)
メーカーダイハツ
クラッチ ハーネス Pivotクラッチ ハーネスPivot(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
MT車用のクラッチハーネスです。MT車のクラッチスイッチへの配線がカプラーオンで簡単装着が可能です。
MT用クラッチアダプター PivotMT用クラッチアダプターPivot(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
3-drive AC2 Pivot3-drive AC2Pivot
26,980税込29,678
1個
当日出荷
薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
用途オートクルーズ付きスロコン機能オートクルーズ
パワードライブ 1KR-VETエンジン用サブコン Pivotパワードライブ 1KR-VETエンジン用サブコンPivot
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
トヨタ(タンク・ルーミー)、ダイハツ(トール)、スバル(ジャスティ)など1KR-VETエンジン用に 最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、 クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。 レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。 カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。 スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。 ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。 耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。 簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。 修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
用途性能アップする1KR-VETエンジン用サブコン。適合車種(トヨタ)タンク・ルーミー M900/910A 1KR-VET H28.11-、(ダイハツ)トール M900/910S 1KR-VET H28.11-、(スバル)ジャスティ M900/910F 1KR-VET H28.11-
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら