カテゴリ
- カー用品(12)
絞り込み
ブランド
- Pivot
- トヨタ(2)
- オーエッチ工業(1)
- キタムラ産業(1)
- SONY(ソニー)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- KYO-EI(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
「pivot th-2a」の検索結果

3-drive用ハーネス
Pivot(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から5日以内出荷3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
3-drive ハーネス
Pivot(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
3-drive AC2
Pivot¥26,980税込¥29,6781個当日出荷薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム用途オートクルーズ付きスロコン機能オートクルーズ
3-drive・α スロットルコントローラー 衝突軽減システム車用スロットルコントローラー トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)
Pivot¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷加速、減速、復帰も操るクルスロ。 衝突軽減システム車用 トヨタ 日産 ダイハツ(スマアシⅡ)メーカーダイハツ
3-drive ・ PRO スロットルコントローラー
Pivot¥27,980税込¥30,7781個欠品中本製品はアクセルの踏み込み量に応じたエンジン出力を調整する装置で、レスポンスが上がる「パワーモード」と「レスポンスモード」から、レスポンスを下げ低燃費走行しやすい「ECOモード」まで調整ができます。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。用途OBD接続不要のスロットルコントローラー寸法(mm)コントローラー:65×12.5×26、ユニット:70×22×50
リモートスイッチ(レバースペーサーセット)
Pivot(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
DUAL GAUGE RS タコメーター
Pivot(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。用途OBDタイプのタコメーター付属品メーターホルダー仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60