絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SUNWAY(サンウェイ)のロゴ

SUNWAY(サンウェイ)

LEDマルチライトは明るさ、省エネ、「+α」を提供します。
【NETIS登録商品】 K-140082-A
【使い勝手の良さ】 フック&クランプ付属、広範囲を照らす作業に最適な光。
【コンパクトで頑強な筐体】 万が一の落下でも安心な、アルミダイキャスト & ポリカーボネート製。
【IP65】雨や埃の中でも安心して使用可。

会社情報
会社名サンウェイ株式会社
設立1977/05/01
所在地〒180-0022 東京都武蔵野市境南町3-5-6
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応SUNWAY(サンウェイ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
スピードコントローラー SUNWAY(サンウェイ)スピードコントローラーSUNWAY(サンウェイ)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
低速から全速まで滑らかに、微調整が可能。低速ノッキングがない。ブレーカー式でヒューズの交換が不要。0~100%(停止~全速)を速度調整。落ちにくい回転トルク。コンデンサーモーター対応。
用途モーターのスピードを制御。電圧AC100V質量(g)約430(コード含む)周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×61×60コード長さ(m)約2最大負荷電流(A)15最大負荷(W)1500使用時間(時間)2(但し、接続する電動機器の定格時間(通常30分)を守って下さい。)
充電型LEDクリップライト SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライトSUNWAY(サンウェイ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。明るくて見やすい昼光色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。付属品クリップ・フック・microUSBケーブル材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス電源リチウムイオン充電池全光束(Lm)1000(HIGH)・500(LOW)色温度(K)6500(昼光色)固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm)電源タイプ充電式充電方式USB充電(充電時間約6時間)防水性IP65(耐塵防噴流型)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW)照射角度(°)300
充電ダストブロワー SUNWAY(サンウェイ)充電ダストブロワーSUNWAY(サンウェイ)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8)回転数(min-1[r.p.m])20000本体質量(g)315本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む)騒音値(dB)約75風速(m/s)12連続使用時間(時間)約1適合送風機最大口径(Φmm)8バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1モーター電圧(V)12充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000風量(L/min)80
充電型LEDクリップライト SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライトSUNWAY(サンウェイ)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。演色性の高い、温かみのある電球色を採用しています。防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。明るさは2段階に切り替えできます。300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。
用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。付属品クリップ・フック・microUSBケーブル材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス電源リチウムイオン充電池全光束(Lm)900(HIGH)・450(LOW)色温度(K)3000(電球色)固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm)電源タイプ充電式充電方式USB充電(充電時間約6時間)防水性IP65(耐塵防噴流型)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW)照射角度(°)300
LEDマルチライト専用カバー SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト専用カバーSUNWAY(サンウェイ)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
マルチライトがバルーンライトに 下向きで周囲を明るく 上向で空間を明るく ライトは全方向に自由自在 簡単に取り外せます
用途屋内外の工事現場 自治体の避難場所 体育館 市民ホール質量(g)175寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×120
LEDマルチライト専用三脚 SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト専用三脚SUNWAY(サンウェイ)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
中央に1つ+雲台に2台。 中央に1つ(雲台ナシでOK)。 雲台外しても使えます。 中央にマルチライトを取り付けられる形状。 コンパクトにたためます。 広範囲を照らし作業がはかどる。
仕様マルチライト3灯まで取付可能長さ(mm)(畳んだ状態)750寸法(mm)(雲台)480高さ(mm)820~2000