カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUNWAY(サンウェイ)
- CKD(7)
- 三菱電機(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
「v-ad3l」の検索結果
特価

充電ダストブロワー
SUNWAY(サンウェイ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8)回転数(min-1[r.p.m])20000本体質量(g)315本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む)騒音値(dB)約75風速(m/s)12連続使用時間(時間)約1適合送風機最大口径(Φmm)8バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1モーター電圧(V)12充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000風量(L/min)80