カテゴリ

  • 作業服(16)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アゼアス
  • モノタロウ(3)
  • 原田産業(15)
  • Lakeland(10)
  • 日光物産(NIKKO)(8)
  • Derekduck Industries Corp(7)
  • コーコス信岡(6)
  • TORAY(東レ)(6)
  • 日本製紙クレシア(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 旭・デュポン(5)
  • 重松製作所(4)
  • アンセル(4)
  • アイテックス(4)
  • 村上被服(3)
  • エスコ(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • シモン(2)
  • ハネウェル(2)
  • セーフラン安全用品(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis t8115」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアス

    AZ GUARD 2000 SMS続服

    アゼアス(3件のレビュー)
    629税込692
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS アゼアス

    AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付き)SMS

    アゼアス(3件のレビュー)
    799税込879
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス

    AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

    アゼアス(3件のレビュー)
    829税込912
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
  • タイベック(R) ガウン 4391 アゼアス

    タイベック(R) ガウン 4391

    アゼアス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/畜産農場作業 等仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付種別ガウン材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム) アゼアス

    タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム)

    アゼアス(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し アゼアス

    タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し

    アゼアス(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • タイベック(R)保護服2010Bジャンバー アゼアス

    タイベック(R)保護服2010Bジャンバー

    アゼアス(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • タイベック(R)3580 ズボン アゼアス

    タイベック(R)3580 ズボン

    アゼアス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス

    タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし)

    アゼアス(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし) アゼアス

    AZ GUARD 2101 SMSジャンパー(フードなし)

    アゼアス(1件のレビュー)
    899税込989
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/スタンドカラー/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)の3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • 感染症防護対策キット アゼアス

    感染症防護対策キット

    アゼアス(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
    用途感染症防護対策/家畜感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
  • AZ GUARD 2200 ズボン SMS アゼアス

    AZ GUARD 2200 ズボン SMS

    アゼアス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い種別パンツ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアス

    デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1

    アゼアス
    2,998税込3,298
    1着
    3日以内出荷から4日以内出荷
    送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
    用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム機能微粒子防護、ミスト防護
  • AZ GUARD 2020LK アゼアス

    AZ GUARD 2020LK

    アゼアス
    1,398税込1,538
    1着
    3日以内出荷
    ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。防護性能+暑さ対策のハイブリット商品です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/裾口ゴム入/フードゴム入/接着可能なファスナーカバー付/縫い目はテープシーム素材SMS(ポリプロピレン)適合JIS規格JIS T 8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
  • AZ GUARD33045 50着入り アゼアス

    AZ GUARD33045 50着入り

    アゼアス
    49,980税込54,978
    1箱(50着)
    3日以内出荷
    通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
    用途粉じん対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能粉体防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • 感染症防護対策キット ICK-2 アゼアス

    感染症防護対策キット ICK-2

    アゼアス
    3,798税込4,178
    1式
    31日以内出荷
    ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
    用途感染症対策仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cmセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
  • タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアス

    タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)

    アゼアス
    34,980税込38,478
    1式
    91日以内出荷
    デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
    用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他機能微粒子防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)