カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • オーサカゴム
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • SMC(15)
  • THECUT(1)
  • コフロック(7)
  • スバル(2)
  • ダイヤトレンド(64)
  • ノーブランド(1)
  • マイゾックス(1)
  • 三和電気計器(1)
  • 三菱電機(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 千代田通商(3)
  • 大研化成工業(1)
  • 室本鉄工(1)
  • 瓜生製作(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-020m」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.5MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。0.7MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
ホースカテゴリ