カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- オーサカゴム
- EXCEL(エクセル)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- SMC(15)
- THECUT(1)
- コフロック(7)
- スバル(2)
- ダイヤトレンド(64)
- ノーブランド(1)
- マイゾックス(1)
- 三和電気計器(1)
- 三菱電機(3)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 千代田通商(3)
- 大研化成工業(1)
- 室本鉄工(1)
- 瓜生製作(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「cp-020m」の検索結果
特価

サンドブラストホース
オーサカゴム¥63,980~税込¥70,378~1本5日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.5MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラストホース
オーサカゴム¥76,980~税込¥84,678~1本5日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。0.7MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラストホース
オーサカゴム¥69,980~税込¥76,978~1本5日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電