カテゴリ
絞り込み
ブランド
- STANLEY(Stanley Black & Decker)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,047)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
STANLEY(Stanley Black & Decker)
STANLEY(Stanley Black & Decker)のページです。STANLEY(Stanley Black & Decker)は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

業務用扇風機
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環質量(kg)13.6消費電力(W)300角度(°)送風:360コード長さ(m)2.3風量(m3/min)95.3/87.8風速(m/min)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
乾湿両用バキュームクリーナー
STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。定格電圧 AC V100 50/60HZタイプ乾湿両用コード長さ(m)5連続使用時間(分)30材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80
乾湿両用バキュームクリーナーSL18410-6B用オプション品
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥1,398税込¥1,5381パック(3枚)欠品中仕様●適合機種:SL18410-6B
メタル折り畳み式ソーホース
STANLEY(Stanley Black & Decker)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(2本)当日出荷折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。材質鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
折りたたみ式2Way台車
STANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)¥12,880税込¥14,1681台翌々日出荷ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約7.6耐荷重(kg)ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137荷台寸法(mm)388×280荷台寸法(幅)(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900収納時寸法(mm)365×640×120荷台寸法(奥行)(mm)388
バキュームクリーナー
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥8,988税込¥9,8871台6日以内出荷乾湿両用バキュームクリーナー。羽根材質アルミ製3枚羽根用途ブロア機能付き吸込仕事率(W)120本体質量(kg)4.8容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。)集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。)定格電源100V定格周波数(Hz)50/60付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル仕様ブロア機能有り色シルバータイプウェット&ドライ消費電力(W)800コード長さ(m)3最大風量(m3/min)約 1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×290×430真空度(kPa)最大13運転音(dB)(A)約76吸水容量(L)約 8.7 ※運転中に利用可能な容量です。
折りたたみ式2段カート BOX付き
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷便利な折りたたみ式2段カート付属品保証書、取扱説明書ブレーキフットペダルブレーキブレーキ有無あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×97×107特性折りたたみBOX付(固定収納可能)均等積載量(kg/段)上段20/下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730バスケット(mm)(組立時)W568×D410×H272(収納時)W568×D410×H75
STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃
STANLEY(Stanley Black & Decker)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷荒削りから表面仕上げまで、多彩な用途に応用がきくサーフォームです。
乾湿両用バキュームクリーナーSL18310-4B用オプション品
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥1,398税込¥1,5381枚(3枚)翌々日出荷バキュームクリーナー用の紙パックです。仕様●適合機種:SL18310-4Bアズワン品番65-9620-98
乾湿両用バキュームクリーナー
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥9,798税込¥10,7781台6日以内出荷コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
段差対応式ハンドトラック
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥6,898税込¥7,5881台3日以内出荷約10~15cmの段差に対応しております付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド質量(kg)約3.5耐荷重(kg)段差時:30/平面時:60荷台寸法(mm)390×270荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×1020収納時寸法(mm)400×90×750荷台寸法(奥行)(mm)270
Stanley バイス・万力 1-83-069
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷バイスの種類 マルチアングルバイス。ジョー開口 70mm。取付け クランプ。Stanley マルチアングルベースバイス. Stanley が提供する中耐久性アプリケーション向けの優れたマルチアングルバイスをご紹介します。オールメタルボディで軽量構造のため、耐久性と長寿命を実現しています。ロック機構付きの 360 度回転ボールジョイントにより、優れた汎用性を実現します。一方、取り外し可能なゴム製ジョーパッドにより、デリケートな素材の丸まりやマーキングを防止します。大型の 型クランプマウントにより、ワークベンチやテーブルなどのさまざまな面への設置が可能です。Stanley Made Multi-Angle のこの副サービスは、さまざまなトレード、 DIY 、クラフト、趣味アプリケーションに最適です。. 特長と利点:. ジョー容量は インチ /77 mm Durable 鋳鉄腐食耐性構造 軽量でコンパクトなデザインで携帯性に優れています 360 回転ボールジョイント。ロック機構付きで、さまざまな用途に使用できます 大型の 型クランプマウントは、ねじを使用して作業台などのさまざまな面に取り付けられます 取り外し可能なラバージョーカバーにより、デリケートな素材のマーキングやマーリングを防止します. 代表的用途:. 作業台とハンドバイスは、部材を固定または保持するために設計された機械的なツールで、作業を安全に行うことができます。従来のベンチバイスとは異なり、マルチアングルバイスは汎用性に優れ、最も簡単な作業環境を維持できます。360 °動くボールジョイントベースにより、正確な角度で動作を設定し、精度と使いやすさを実現できます。サービスは一般に電気技師、鉛管工、 pipefitters 大工、車の機械工、エンジニアおよび深刻な DIY の熱狂者のような専門家によって各種各様の研修会の携帯用か固定用具として使用される。 よくある質問: このバイスの重量はいくらですか。 バイスウェイト 1.6 kg ジョーの深さは何であるか。 ジョーの深さは 15 mm で、最大開口部は 77 mm です。 マウンティングクランプの最大開口部は何か? C-Clamp マウントは、最大 60 mm/2 3/8 インチの厚さの作業面に取り付けます
乾湿両用バキュームクリーナーSL18210P-2B用オプション品
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥1,198税込¥1,3181枚(3枚)翌々日出荷バキュームクリーナー用の紙パックです。仕様●適合機種:SL18210P-2Bアズワン品番65-9620-95
ドライブローター・ラチェット
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ハンドトラック
STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷STANLEY FATMAX製品(プロ用商品)です付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約9.7材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:590×400耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1020~1280収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×80×1010
サーフォーム 簡易型
STANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。幅(mm)42全長(mm)180適合替刃21-515RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムフレキシー アクセサリーセット ブラック
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥17,980税込¥19,7781台8日以内出荷フレキシブルなノズルホースが特徴です。完全に取り外し可能な半透明のボウルで、簡単に衛生的に洗浄できます。長短の隙間用ツールと柔らかいブラシが付属しており、多目的に掃除できます。コードレスで家のあらゆる場所を簡単に掃除できます。用途清掃作業に最適です。付属品充電器、コンビネーションノズル、先細ノズル、アクセサリースタンドトラスコ品番402-8713RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用バキュームクリーナーSL18310-4B用オプション品
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥749税込¥8241個6日以内出荷バキュームクリーナー用のフィルターです。乾いたゴミに。水洗い可能で繰り返し使用できます。仕様●適合機種:SL18310-4Bアズワン品番65-9620-97繰り返し・詰め替え対応
スチール製ハンドトラック
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷お買い求めいただきやすいスチール製のハンドトラックです付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410×1020収納時寸法(mm)400×50×730荷台寸法(奥行)(mm)290
Stanley 安全ナイフ フォールディングナイフ
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ナイフのタイプ フォールディングナイフ。ブレードタイプ ストレート。格納式 あり。替え刃5枚. Fat Max?伸縮可能ナイフ. 高品質のStanley Fatmax折りたたみ伸縮式ブレードナイフをご紹介します。このナイフは、プロによるヘビーデューティな使用を念頭に設計されています。フルメタルボディ構造とエルゴノミックデザインのサムパッド付きハンドルにより、快適で安全な操作性が保証されます。クイックブレード交換機能により、ブレード交換に追加の工具は不要です。また、替刃はナイフのハンドルの中に簡単に収納でき便利です。. 特長と利点:. ヘビーデューティな使い方を長時間続けても快適なエルゴノミックデザイン 耐久性の高い金属製ボディ ポケットに簡単に収まる折りたたみロックバックデザイン 快適で操作性に優れたソフトハンドグリップとゴム引きサムパッド 安全で便利な伸縮式ブレード 迅速なブレード交換で作業速度を向上 ブレードを簡単に交換できる便利な内蔵ブレードストレージ 便利なベルトクリップ付き. 代表的用途:. 安全ナイフは、主に人間工学に基づいた安全な方法で材料を切る必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような産業です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 よくある質問: ブレードは伸縮式ですか? このナイフは折りたたみ式でブレードが伸縮するので、簡単かつ安全にナイフを保管できます。 替刃は付属しますか? はい、替刃が3枚付属し、ハンドルに収納されています。従来型のすべての標準Stanleyブレード( 776-9734 776-9734 ; 136-6027 136-6027 ; 494-105 494-105 など)に対応しています。
マルチツール Stanley スチール
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷ブレード材質 = スチール。クローズ長さ = 128mm。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。重さ = 354g。Stanley 14-in-1マルチ工具. 持ちやすく快適な二重材料ハンドルの付いた、プロフェッショナルStanley 14-in-1マルチ工具です。. ロック解放ボタンによるキーの素早いロックと解放。 含まれる工具: 1 x 1/4インチビットホルダー 1 x 1/4インチナットアダプター 6 x メトリックナット: 5、6、10、11、12、13 mm 2 x マイナスドライバビット: 6-8及び10-12 2 x プラスドライバビット: PH1及びPH2 1 x ナイフブレード 1 x 木工用鋸 1 x 金属用やすり
Stanley 検電器ドライバー
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様Fatmax電圧テスタ. クロムバナジウムスチール製ブレードにより、安全で長い製品寿命を実現 絶縁プラスチック製ハンドルで完全な安全性 ネオンインジケータランプをハンドル内部に配置 VDE / GS認定
マイターボックス
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷木材を斜めに切る際、その角度を調節し、しっかりと固定。専用ののこぎりでカットします。質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×700×120適合替刃20-809RoHS指令(10物質対応)対応
プラットフォームドリー
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥9,498税込¥10,4481台6日以内出荷フラットカート耐荷重137kgです。仕様●積載量:約137kg●製品重量:約5kg●製品寸法:W400×D600×H176mmアズワン品番68-1351-53
Stanley 工具箱 1-70-326 プラスチック 黒、黄 475 x 284 x 475mm 3 in 1
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷材質 プラスチック。ボックスタイプ 工具箱。長さ 475mm。幅 284mm。高さ 475mm。寸法 475 284 475mm。ホイール 2 ホイール。引き出しの数 2。トレイタイプ 取り外し可能。カラー 黒、黄。重さ 4.0kg。範囲 3 in 1。含まれているツール なし。Stanley モバイルワークセンター工具箱. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱を紹介します。この製品は、電動工具/手動工具/アクセサリに最適な工具オーガナイザーです。2-in-1と3-in-1の2つのタイプがあり、それぞれにキャスターと伸縮式ハンドルが付いています。構造用フォームプラスチック製で、耐摩耗性と長寿命性に優れています。 Stanley 3-in-1モバイルワークセンター 3-in-1モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品用の中間容器、小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。 超大容量のため、大きくかさばる機材や機器の収納に最適です。取り外し可能な中間容器は、小型の部品やアクセサリの収納に使用します。またこの工具ボックスには、人間工学に基づいたソフトハンドル、頑丈な金属製ラッチ、南京錠用アイレットも備わっており、安全性が向上しています。 Stanley 2-in-1 モバイルワークセンター 2-in-1 モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。上部の工具箱には、格納式ハンドルが付いており簡単な操作と移動することができます。大型金属製ラッチで上下の工具箱をしっかりと固定し簡単に接続 、分離することができます. 特長. 格納式ハンドル 取り扱いが簡単で取り回しも簡単です。 大型金属製ラッチで上下の工具ボックスをしっかりと固定し、簡単に接続 分離することができます. これらのワークセンターを購入する理由は. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱は屋外での使用に最適です。大きな工具箱/工具棚/台車を別々に搬送することなく作業に必要な工具のみを現場に持ち込むことができます。工具やアクセサリは持ち運びがしやすいのと同時に、安全に保管できます。. 特長. プラスチック製収納システム 7インチの大径キャスターを備えた下部容器 上部に小型部品収納部がある分離可能な工具ボックスユニット 電動工具や手動工具を収納可能な大容量 小型部品やアクセサリ用のコンパートメント ユニット連結用の大型金属製のラッチ 上部の引きハンドルにより、簡単に移動可能 必須の工具用の取り外し可能なトレイ ロック可能. 工具箱の内容. Stanleyの工具箱には、取り外し可能なトートトレイが含まれています. Stanley モバイルワークセンターオプション Stanley 1-70-327: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ570 mm、 RS 品番: 790-4785 790-4785 Stanley 1-70-326: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ630 mm、 RS 品番: 790-4788 790-4788. 用途情報. スタンレーの工具ボックスは主に産業/機械/保守用途で使用されます。プロの職人にもDIY愛好家にも最適な工具収納ソリューションです。
Stanley FatMax 安全ナイフ ユーティリティ
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。Stanleyポケットナイフ. Stanleyのクイックスライドポケットユーティリティナイフです。全体が金属製で、替刃交換に工具を必要としない設計です。このポケットサイズのナイフは、シンプルながら効果的なブレードスライダを備え、すばやく簡単に片手で使える工具です。押し込んでからスライドさせる安全機能により、ブレードが誤って飛び出さないようになっています。持ち運びに便利な金属製のベルトクリップが付いています。. 特長と利点. 工具不要の替刃交換 金属製ベルトクリップ ポケットサイズ 押し込んでからスライドさせる安全機能
釘 一般 15mm ブラッド 1箱 1000個入
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥999税込¥1,0991箱(1000個)7日以内出荷Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153仕様●釘タイプ:一般●長さ:15mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-096アズワン品番65-7845-65
釘 一般 25mm ブラッド 1箱 1000個入
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥1,198税込¥1,3181箱(1000個)7日以内出荷Stanleyブラッド釘。Stanleyの各種ブラッド釘は、Stanley TRE650及び6-TRE650の電動釘打機に対応しています。Stanleyブラッド釘オプション。Stanley: 0-SWK-BN050 - RS品番: ; 544-080 544-080。Stanley: 0-SWKBN1375 - RS品番: ; 544-086 544-086。Stanley: 0-SWKBN1187 - RS品番: ; 544-092 544-092。Stanley: 0-SWK-BN0625 - RS品番: ; 544-096 544-096。Stanley: 0-SWKBN075 - RS品番: ; 544-121 544-121。Stanley: 0-SWKBN100 - RS品番: ; 544-153 544-153仕様●釘タイプ:一般●長さ:25mm●ヘッドタイプ:ブラッド●コード番号:544-153アズワン品番65-8051-82
スチール製ハンドトラック
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約8耐荷重(kg)約200荷台寸法(mm)307×355荷台寸法(幅)(mm)307寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×530×1170収納時寸法(mm)482×145×1170荷台寸法(奥行)(mm)355
スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ 三脚併用可能製品 レーザー測定器最大高さ 119cm最小高さ 44cmStanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。
スタンレー FatMax LED懐中電灯
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保長さ(mm)220幅(mm)120質量(kg)0.16色黒高さ(mm)40スイッチ背面のオン/オフスイッチ材質(ケース)アルミニウム電池単4電池3本ライト種類トーチライトLED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用RoHS指令(10物質対応)対応無線はい防水保護等級IP44高視認性安全服規格視認性の高いリングモデルFatMax電球の種類LEDパッケージブリスタービームタイプスポットスタイルストレートエコロジー商品省エネ
Stanley FatMax ニッパー
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷仕様タイプ:ケーブルカッター全体長:217mm切断能力:13mmカットタイプ:埋込型FatMaxRケーブルカッター. Stanley FatMaxRケーブルカッターは、太いケーブルの切断に最適です。熱処理クロムスチール製で、バイマテリアル製の柄とインターロック式接合アセンブリを備えています。頑丈で耐久性の高いこれらの薄型プライヤは、熱処理された切断縁付きブレードを備えています。ほつれなしで、簡単にスチールケーブルを切断するのに最適です。. 特長と利点. 熱処理クロムスチール インターロック式の接合アセンブリ バイマテリアルハンドル 高周波焼入れを施したブレード スチールケーブルの切断に最適