スクレーパーSTANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)当日出荷
ステッカーはがし、床・タイルの接着剤やペンキの除去など
用途替刃5枚付き全長(mm)95適合替刃品番 28-510 品番 11-515 #9RoHS指令(10物質対応)対応
乾湿両用バキュームクリーナーSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。
操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80定格電圧 AC V100 50/60HZ
ナイフ替刃STANLEY(Stanley Black & Decker)欠品中
適合本体10-209全長(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクリーナーSTANLEY(Stanley Black & Decker)6日以内出荷
乾湿両用バキュームクリーナー羽根材質アルミ製3枚羽根
用途ブロア機能付き仕様ブロア機能有り付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル幅(mm)約290質量(kg)4.8色シルバー高さ(mm)約430奥行(mm)約290容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。)消費電力(W)800コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)4.8吸込仕事率(W)120集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。)最大風量(m3/min)約 1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×290×430真空度(kPa)最大13定格電源100V運転音(dB)(A)約76吸水容量(L)約 8.7 ※運転中に利用可能な容量です。
メタル折り畳み式ソーホースSTANLEY(Stanley Black & Decker)(3件のレビュー)当日出荷
折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg) ※全体に安定した荷重がかかる場合 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り簡易カフェテーブル、PCデスクとして・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに鉄製の為マグネットフックが使用できます。材質鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95