カテゴリ

  • 作業工具(7)
    • スクレイパー(2)
    • カッターナイフ(2)
  • 研磨材(3)
    • ハンディタイプ(3)
  • 物流用品(3)
    • 運搬車輛機器(1)
  • 清掃用品(5)
    • 乾湿両用掃除機(2)
  • 電気材料(2)
    • 電気部品その他関連用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)
  • STANLEY(スタンレー電気)(135)
  • Roadpartner(マツダ)(6)
  • Intelligent LED Solutions(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stanley」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクレーパー替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    スクレーパー替刃

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(18件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    適合本体品番 28-500刃幅(mm)40
  • STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    STANLEY (スタンレー) サーフォーム替刃

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    荒削りから表面仕上げまで、多彩な用途に応用がきくサーフォームです。
  • 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    業務用扇風機

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環質量(kg)13.6消費電力(W)300角度(°)送風:360コード長さ(m)2.3風量(m3/min)95.3/87.8風速(m/min)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
  • 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
    定格電圧 AC V100 50/60HZタイプ乾湿両用コード長さ(m)5連続使用時間(分)30材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80
  • Stanley 検電器ドライバー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    Stanley 検電器ドライバー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様Fatmax電圧テスタ. クロムバナジウムスチール製ブレードにより、安全で長い製品寿命を実現 絶縁プラスチック製ハンドルで完全な安全性 ネオンインジケータランプをハンドル内部に配置 VDE / GS認定
  • Stanley ワイヤーストリッパー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    Stanley ワイヤーストリッパー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スクレーパー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    スクレーパー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ステッカーはがし、床・タイルの接着剤やペンキの除去など
    用途替刃5枚付き全長(mm)95適合替刃品番 28-510 品番 11-515 #9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Stanley FatMax ニッパー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    Stanley FatMax ニッパー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ケーブルカッター全体長:217mm切断能力:13mmカットタイプ:埋込型FatMaxRケーブルカッター. Stanley FatMaxRケーブルカッターは、太いケーブルの切断に最適です。熱処理クロムスチール製で、バイマテリアル製の柄とインターロック式接合アセンブリを備えています。頑丈で耐久性の高いこれらの薄型プライヤは、熱処理された切断縁付きブレードを備えています。ほつれなしで、簡単にスチールケーブルを切断するのに最適です。. 特長と利点. 熱処理クロムスチール インターロック式の接合アセンブリ バイマテリアルハンドル 高周波焼入れを施したブレード スチールケーブルの切断に最適
  • ナイフ替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    ナイフ替刃

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥799税込¥879
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合本体10-209全長(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイフ STANLEY(Stanley Black & Decker)

    ナイフ

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    替刃式のナイフですが、カッターナイフとは違い、刃が固定されていて丈夫です。
    幅(mm)35全長(mm)155適合替刃11-921RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタル折り畳み式ソーホース STANLEY(Stanley Black & Decker)

    メタル折り畳み式ソーホース

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2本)
    当日出荷
    折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
    用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。材質鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
  • サーフォーム STANLEY(Stanley Black & Decker)

    サーフォーム

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
  • サーフォーム 簡易型 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    サーフォーム 簡易型

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
    幅(mm)42全長(mm)180適合替刃21-515RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンレー FatMax LED懐中電灯 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    スタンレー FatMax LED懐中電灯

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保長さ(mm)220幅(mm)120質量(kg)0.16色黒高さ(mm)40スイッチ背面のオン/オフスイッチ材質(ケース)アルミニウム電池単4電池3本ライト種類トーチライトLED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用RoHS指令(10物質対応)対応無線はい防水保護等級IP44高視認性安全服規格視認性の高いリングモデルFatMax電球の種類LEDパッケージブリスタービームタイプスポットスタイルストレートエコロジー商品省エネ
  • バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥8,988税込¥9,887
    1台
    6日以内出荷
    乾湿両用バキュームクリーナー。羽根材質アルミ製3枚羽根
    用途ブロア機能付き吸込仕事率(W)120本体質量(kg)4.8容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。)集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。)定格電源100V定格周波数(Hz)50/60付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル仕様ブロア機能有り色シルバータイプウェット&ドライ消費電力(W)800コード長さ(m)3最大風量(m3/min)約 1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×290×430真空度(kPa)最大13運転音(dB)(A)約76吸水容量(L)約 8.7 ※運転中に利用可能な容量です。
  • ドライブローター・ラチェット STANLEY(Stanley Black & Decker)

    ドライブローター・ラチェット

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。 アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
    付属品紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)750本体質量(kg)3.6吸込仕事率(W)120集塵容量(L)7最大風量(m3/min)1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×285×412材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)76真空度(kPa)最大13定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)7.2
  • アルミ製ハンドトラック STANLEY(Stanley Black & Decker)

    アルミ製ハンドトラック

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    STANLEY FATMAX製品(プロ用商品)です
    付属品保証書、取扱説明書質量(kg)約9.7材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:590×400耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1020~1280収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×80×1010
  • リチウムフレキシー アクセサリーセット ブラック STANLEY(Stanley Black & Decker)

    リチウムフレキシー アクセサリーセット ブラック

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    8日以内出荷
    フレキシブルなノズルホースが特徴です。完全に取り外し可能な半透明のボウルで、簡単に衛生的に洗浄できます。長短の隙間用ツールと柔らかいブラシが付属しており、多目的に掃除できます。コードレスで家のあらゆる場所を簡単に掃除できます。
    用途清掃作業に最適です。付属品充電器、コンビネーションノズル、先細ノズル、アクセサリースタンドトラスコ品番402-8713RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイターボックス STANLEY(Stanley Black & Decker)

    マイターボックス

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    木材を斜めに切る際、その角度を調節し、しっかりと固定。専用ののこぎりでカットします。
    質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×700×120適合替刃20-809RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンナ替刃 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    カンナ替刃

    STANLEY(Stanley Black & Decker)(3件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)2.4全長(mm)111RoHS指令(10物質対応)対応
  • バージン素材高密度ポリウレタン製マット STANLEY(Stanley Black & Decker)

    バージン素材高密度ポリウレタン製マット

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    バージン素材高密度ポリウレタン製マットです。 丈夫で破けにくく、角の丸みが引っ掛かりを防ぎ、滑り止め効果があります。 厚さ15mm、優れたクッション性で立ち仕事による脚・背中・腰の負担を軽減します。 柔軟性・弾性に優れ、一般的なオイルや薬品への耐性も高く、衝撃強度もあり、床の保護にも最適です。 低温特性にも優れており、長時間の作業や床からの冷気も低減して足腰の冷えや痛みを防ぐ効果があります。 裏地には滑り止めがあり、玄関マットなど様々なシチュエーションでご利用いただけます。
    材質ポリウレタン製質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×15耐久性オイル、グリース、不凍液、ガソリンなどへの耐久性テスト実施済。
  • バキュームクリーナ用ホース STANLEY(Stanley Black & Decker)

    バキュームクリーナ用ホース

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥4,988税込¥5,487
    1個
    11日以内出荷
    バキュームクリーナーSL18210P-2B用ホース
  • スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚 STANLEY(Stanley Black & Decker)

    スタンレー 1-77-201 レーザーレベル 三脚

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ 三脚併用可能製品 レーザー測定器最大高さ 119cm最小高さ 44cmStanley 1-77-201 三脚. Stanley の高品質アルミ製レーザー水平三脚をご紹介します。軽量かつ頑丈な三脚により、レーザーレベル計や、 1/4 インチねじ取り付けに対応するその他の機器を確実に保持できます。チルト式なべ頭により、最大限の汎用性とてこ作用で高さ調節が可能で、正確なセットアップを保証します。伸縮式の脚により、この三脚は保管や運搬が簡単です。Stanley 1-77-201 は、業務用測定デバイスを取り付けるための頑丈で軽量の精密な三脚をお探しのあらゆるプロフェッショナルに最適です。. 代表的用途:. 伸縮式の脚とレバー操作式のセンターポールにより、高さを 44 cm から 119 cm まで調節できます 軽量アルミニウム構造 強力なチルトパンヘッドにより、幅広い用途に対応 標準サイズの 1/4 インチ及び 5/8 インチねじにより、カメラ、距離計レーザーレベル計などのさまざまな機器を取り付けることができ ます。 気泡水準器内蔵 ロック可能な脚 頑丈なプラスチック製クリップと構造部品. 代表的用途:. レーザーレベル計用アクセサリは、レーザーレベル計を使用するためのツールです。レーザーレベル計は、壁や床などの表面にレーザービームを投影して、目に見える完全な直線を作成するためのツールです。三脚により、従来の水準器は不要で、両手を自由に動かすことができます。 レーザーレベル計とアクセサリの一般的な用途: 建設業 土木工事専門職 コンクリートとアスファルトの作業 採点 造園 調査 家庭での DIY 用途. よくある質問:. ;i>この三脚はすべてのレーザーレベル計で使用できますか? ;/i> はい。この三脚は、あらゆる 1/4 インチねじ取り付け式レーザー水平器、距離計などに対応しています ;i>最大高さはいくつですか? ;/i> この三脚の最大高は 119cm です。