カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- 森田アルミ工業
- モノタロウ(1)
- GIKEN(川口技研)(2)
- オーエ(2)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- 三友(1)
- TRUSCO(1)
- 平安伸銅工業(1)
- ホンダ(1)
- ユタカメイク(1)
- ボンフォーム(1)
- 槌屋ヤック(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ハイロジック(1)
- 東和産業(1)
- 紺屋商事(1)
- TIGER(タイガー)(1)
「pk2521」の検索結果

室内物干ワイヤー pid4M
森田アルミ工業(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)
森田アルミ工業(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から5日以内出荷ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材取付高(mm)床面より1800以上仕上アルマイト仕上げパイプ径(Φmm)30材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10