カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三洋化成
  • スズキ(19)
  • ダイハツ(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • SMC(10)
  • 日東工業(10)
  • プライタ(9)
  • 三桂製作所(6)
  • トヨタ(6)
  • モートーン(5)
  • スバル(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ISSI(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • Festo(2)
  • カグクロ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1216b」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機用給水ホース 三洋化成

    高圧洗浄機用給水ホース

    三洋化成
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
    用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り2重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)ホース内径(Φmm)12脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)16耐寒性-40℃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • SH 12mmタイプリール用ホース 12x16 ドラム巻 60m 三洋化成

    SH 12mmタイプリール用ホース 12x16 ドラム巻 60m

    三洋化成
    12,980税込14,278
    1巻
    6日以内出荷
    ブルー長さ(m)60内径(Φmm)12外径(Φmm)16