カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- エスコ(34)
- RS PRO(14)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- OHSATO(大里)(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- 池田金属工業(3)
- FACOM(3)
- 第一計器(2)
- TDK(2)
- カクイチ(2)
- 大電(2)
- 岡安ゴム(2)
- EPCOS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- KC(2)
- 大栄電線工業(2)
- KITO(キトー)(1)
- コガネイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50X15M」の検索結果

SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷仕様ドラム巻き材質PVC色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質PVC色パステルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒